※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M24x200mm テーパーフォーククランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50119326
品番
EA637CC-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,492
販売価格(税別)
¥
7,720
バスケットに入れる
エスコ品番
EA637CC-24A
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
2400
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
200
適合ねじ
M24