EA637CD-1 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ 50119362

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50x140mm アジャスタブルクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50119362品番EA637CD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,642
販売価格(税別)
4,220
仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)エスコ品番EA637CD-1材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上質量(g)900寸法A(mm)50寸法D(mm)75寸法B(mm)140寸法C(mm)55ボルト穴径(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする