曜日別特売
43.41.7.024.2300 Finder リレー 基板実装 43 Series FINDER 50119388

Finder リレー 基板実装 43 Series

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様●最大スイッチング電圧 AC:400V ac注文コード50119388品番43.41.7.024.2300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様●最大スイッチング電圧 AC:400V ac長さ(mm)30.2寸法(mm)30.2×10.2×15.4高さ(mm)15.4奥行(mm)10.2シリーズ43 Series機能耐フラックス性RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする