光
イス脚キャップバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(100個)
内径(mm)
31×31
24
28
31
36
60
23×36
24×45
30×45
24×24
31×31
36×36
48
21
21×21
45×45
色
黒
黒
茶
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
50119477
品番
B-BE-4-312
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
216-2180
幅(mm)
37
寸法(mm)
31×31
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
黒
高さ(mm)
24
質量(g)
12
タイプ
角
内径(mm)
31×31