曜日別特売
B-BE-4-313 イス脚キャップバラ 光 50119486

 

B-BE-4-313 イス脚キャップバラ 光 50119486
B-BE-4-313 イス脚キャップバラ 光 50119486

イス脚キャップバラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
内径(mm)31×31
内容量1箱(200個)注文コード50119486品番B-BE-4-313
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。

トラスコ品番215-9072幅(mm)37寸法(mm)31×31材質/仕上エラストマー樹脂高さ(mm)24質量(g)12タイプ内径(mm)31×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする