曜日別特売
62.32.9.024.4800 Finder リレー プラグイン 62 Series FINDER 50119573

Finder リレー プラグイン 62 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
接点構成DPST-NO
内容量1個注文コード50119573品番62.32.9.024.4800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様コイル電圧:24V 、 接点構成:DPDT 、 スイッチング電流:30 A 、 コイル抵抗:445 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:400V 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:38.2mm 、 奥行き:35.8mm 、 高さ:49.1mm 、 寸法:38.2 x 35.8 x 49.1mm 、 動作温度 Max:+70℃コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン/ファストン#187接点構成DPST-NO端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする