仕様コイル電圧:48V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:9.2 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:250V ac 、 長さ:30.2mm 、 奥行き:10.2mm 、 高さ:15.4mm 、 寸法:30.2 x 10.2 x 15.4mm 、 動作温度 Min:-40℃コイル定格電圧(V)DC48取付方式プリント基板/viaソケット保護構造フラックスタイト接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A