曜日別特売
EA637CK-16 M16/142mm ねじ穴付クランプ エスコ 50119642

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M16/142mm ねじ穴付クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50119642品番EA637CK-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,467
販売価格(税別)
4,970
エスコ品番EA637CK-16材質焼入鋼質量(g)770寸法A(mm)30寸法E(mm)142寸法B(mm)40適合ねじM16寸法N(mm)107寸法I(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする