仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン ●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:4.8 kΩ●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●アプリケーションタイプ:多目的●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●高さ:32.8mm●寸法:29 x 12.4 x 39.3mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVAコイル定格電圧(V)DC48接点構成SPDT端子形状プラグイン端子、ファストン端子#187接点最大許容電圧(V)AC440接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A