※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M16/196mm ねじ穴付ロングクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50119676
品番
EA637CL-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,921
販売価格(税別)
¥
8,110
バスケットに入れる
エスコ品番
EA637CL-16
材質
焼入鋼
質量(g)
1400
寸法A(mm)
30
寸法E(mm)
196
寸法B(mm)
45.5
適合ねじ
M16
寸法N(mm)
136
寸法I(mm)
35