FINDER
Finder リレー 基板実装 30 Series
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
DC48
DC12
DC48
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50119695
品番
30.22.7.048.0010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC48
仕様
●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:11.52 kΩ●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●長さ:20.3mm●奥行き:10.1mm●高さ:11.4mm●寸法:20.3 x 10.1 x 11.4mm●接点材質:金めっき
取付方式
PCBマウント
保護構造
ウォッシュタイト
接点構成
DPDT
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC125V 2A