FINDER
Finder リレーソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(3個)
シリーズ
90 Series
コイル定格電圧(V)
AC250
注文コード
50119993
品番
90.12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC250
取付方式
フランジ取り付け
シリーズ
90 Series
トルク(N・m)
-
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ソケット
併用可能製品
60.12
スイッチング電流(A)
10