曜日別特売
UP102-22 サインプレート L型 UP102 光 50120037

サインプレート L型 UP102

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード50120037品番UP102-22
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

部屋名や用途の標示に適しています。

トラスコ品番216-0584厚さ(mm)3材質/仕上アクリル質量(g)107縦(mm)100横(mm)200表示内容Wi―Fi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする