EA637DD-2 37-107mm [マグネット付]ステップブロック エスコ 50120062

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

37-107mm [マグネット付]ステップブロック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50120062品番EA637DD-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,020
販売価格(税別)
18,200
仕様連結バネ入り、マグネット付エスコ品番EA637DD-2材質焼入鋼長さ(mm)35幅(mm)60高さ(mm)37~107質量(g)980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする