AJ8418 アルミジョイナーコ型 光 50120387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミジョイナーコ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番217-8050
内容量1箱(10本)注文コード50120387品番AJ8418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です

用途サッシや建設資材、保護部材などに。トラスコ品番217-8050厚さ(mm)1全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイトシルバー高さ(mm)(小/大)8/16質量(g)120外幅(mm)4.5(内径:2.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする