※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10/呼10/100mm Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50120437
品番
EA637FA-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
適合ねじ
M10
エスコ品番
EA637FA-100
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
15
適合T溝幅(mm)
10