EA637FA-63 M10/呼10/ 63mm Tスロットボルト エスコ 50120455

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10/呼10/ 63mm Tスロットボルト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50120455品番EA637FA-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
1,780
適合ねじM10エスコ品番EA637FA-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)6寸法B(mm)45寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50120455
2023-05-02
用途: フライス盤への材料固定
その他業種

ネジ部はスムースに回りガタもなかった。
T部に少しバリがあったがヤスリで削り落としたので、
スロットに収まりも良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする