※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10/呼10/ 80mm Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50120464
品番
EA637FA-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
適合ねじ
M10
エスコ品番
EA637FA-80
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
15
適合T溝幅(mm)
10