曜日別特売
EA637FC-160 M12/呼14/160mm Tスロットボルト エスコ 50120568

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12/呼14/160mm Tスロットボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50120568品番EA637FC-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする