※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M12/呼14/ 50mm Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50120586
品番
EA637FC-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
適合ねじ
M12
エスコ品番
EA637FC-50
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
22
適合T溝幅(mm)
14