曜日別特売
PL360-1 サインプレート プレーター PL360 光 50120597

サインプレート プレーター PL360

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容男マーク
内容量1箱(5枚)注文コード50120597品番PL360-1
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番225-5457厚さ(mm)3材質/仕上アルミ特殊仕上げ、アクリル黒取付粘着シール質量(g)44.5縦(mm)100横(mm)100表示内容男マーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする