光
サインプレート プレーター PL360
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
女マーク
男マーク
女マーク
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50120606
品番
PL360-2
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
225-8615
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アルミ特殊仕上げ、アクリル黒
色
銀
取付
粘着シール
質量(g)
44.5
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
女マーク