※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M14/呼16/250mm Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50120647
品番
EA637FD-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,795
販売価格(税別)
¥
3,450
バスケットに入れる
適合ねじ
M14
エスコ品番
EA637FD-250
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
250
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
25
適合T溝幅(mm)
16