※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M14/呼16/ 63mm Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50120656
品番
EA637FD-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
適合ねじ
M14
エスコ品番
EA637FD-63
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
63
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
25
適合T溝幅(mm)
16