曜日別特売
UP3900-12 サインプレート 営業中-明日は休ませて戴きます 両面 光 50120658

サインプレート 営業中-明日は休ませて戴きます 両面

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50120658品番UP3900-12
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

両面表示なので状況によって変えることができます。

用途お店や施設の入り口にトラスコ品番359-1815厚さ(mm)3材質/仕上アクリル質量(g)97縦(mm)300横(mm)90表示内容営業中-明日は休ませて戴きます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする