FORDATA
Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 半透過型 LCD
(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:4.8mm 、 視野領域高さむ:24mm 、 外寸奥行き:13.2mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸幅:122mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
注文コード
50120709
品番
FC1602P00-FHYYBW-51SE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:2列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:4.8mm 、 視野領域高さむ:24mm 、 外寸奥行き:13.2mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸幅:122mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応