曜日別特売
FC1604A01-FSYYBW-51SE Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 半透過型 LCD FORDATA 50120718

Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 半透過型 LCD

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(45個)仕様ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:4列16文字 、 文字列数:4 、 文字幅:3mm 、 視野領域寸法:61.8 x 25.2mm 、 外寸奥行き:14mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸高さ:60mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ドライバマウント:COB注文コード50120718品番FC1604A01-FSYYBW-51SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:4列16文字 、 文字列数:4 、 文字幅:3mm 、 視野領域寸法:61.8 x 25.2mm 、 外寸奥行き:14mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸高さ:60mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ドライバマウント:COBRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50120709
2023-04-10
用途: 古い機材の修理に

同じスペックの液晶ディスプレイが使われている機材の修理に利用。20年以上前の機材で、液晶ディスプレイの表示がおかしくなったので、交換用に購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする