※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M16/呼18/100mm Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50120744
品番
EA637FF-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
適合ねじ
M16
エスコ品番
EA637FF-100
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
28
適合T溝幅(mm)
18