光
サインプレート 両面標示 UP3900
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50120746
品番
UP3900-10
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
223-6528
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
ビス穴あり
質量(g)
97
縦(mm)
90
横(mm)
300
表示内容
本日定休日-明日は休ませて頂きます(黒文字)