※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M20/呼20/160mm Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50120832
品番
EA637FG-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
適合ねじ
M20
エスコ品番
EA637FG-160
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
32
適合T溝幅(mm)
20