EA637FP-14 M12/呼14 Tスロットナット エスコ 50121112

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12/呼14 Tスロットナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50121112品番EA637FP-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥721
販売価格(税別)
655
適合ねじM12エスコ品番EA637FP-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする