曜日別特売
UP505-6 サインプレート 化粧室 POWDER ROOM 光 50121114

サインプレート 化粧室 POWDER ROOM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50121114品番UP505-6
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番359-8115材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)26.5縦(mm)100横(mm)100表示内容化粧室 POWDER ROOMテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする