※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M30/呼36 Tスロットナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50121155
品番
EA637FP-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,436
販売価格(税別)
¥
6,760
バスケットに入れる
適合ねじ
M30
エスコ品番
EA637FP-36
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
44
寸法D(mm)
22
寸法C(mm)
54
適合T溝幅(mm)
36