WMS68-8 サインプレート Wi-Fi 光 50121184

サインプレート Wi-Fi

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ウォールナット
縦(mm)60
内容量1箱(5枚)注文コード50121184品番WMS68-8
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途
お店や施設の案内に。
仕様アクリルマット透明トラスコ品番359-9686厚さ(mm)2材質/仕上アクリルマット板ウォールナット取付粘着テープ質量(g)4縦(mm)60横(mm)40表示内容Wi-Fiテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする