曜日別特売
EA637FR-10 M8/呼10  ロングTスロットナット エスコ 50121216

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8/呼10 ロングTスロットナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50121216品番EA637FR-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,342
販売価格(税別)
1,220
適合ねじM8エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする