曜日別特売
SD-3 サインプレート SDケース 光 50121218

サインプレート SDケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50121218品番SD-3
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番223-6512厚さ(mm)5材質/仕上ステンレス取付粘着シール質量(g)136.7縦(mm)123横(mm)112表示内容SDケース3人用テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする