EA637FS-12 M10/呼12 菱形Tスロットナット エスコ 50121338

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10/呼12 菱形Tスロットナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50121338品番EA637FS-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490
適合ねじM10エスコ品番EA637FS-12材質焼入鋼寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする