曜日別特売
EA637GC-100 M14x100mm スタッドボルト エスコ 50121532

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M14x100mm スタッドボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50121532品番EA637GC-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥908
販売価格(税別)
825
適合ねじM14エスコ品番EA637GC-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法B2(mm)63寸法B1(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする