曜日別特売
WMS57-5 サインプレート 携帯電話禁止 光 50121760

サインプレート 携帯電話禁止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
メープル
内容量1箱(5枚)注文コード50121760品番WMS57-5
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途注意喚起に。仕様アクリルマット透明トラスコ品番359-9692厚さ(mm)2材質/仕上アクリルマット板透明メープル取付粘着テープ質量(g)3表示内容携帯電話禁止マーク内径(mm)50テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする