光
サインプレート 撮影禁止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ウォールナット
メープル
ウォールナット
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50121787
品番
WMS58-6
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
注意喚起に。
仕様
アクリルマット透明
トラスコ品番
360-2809
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板透明
色
ウォールナット
取付
粘着テープ
質量(g)
3
表示内容
撮影禁止マーク
内径(mm)
50
テープ
粘着テープ付き