曜日別特売
EA637GH-400 M24x400mm スタッドボルト エスコ 50121952

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M24x400mm スタッドボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50121952品番EA637GH-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,061
販売価格(税別)
5,510
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-400材質焼入鋼寸法A(mm)400寸法B2(mm)250寸法B1(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする