UP258-27 サインプレート 入浴中 光 50121954

サインプレート 入浴中

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50121954品番UP258-27
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

室内の状況を一目で分かるようにします。

用途
銭湯やホテルの案内に
トラスコ品番346-8189厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)51.5縦(mm)250横(mm)80表示内容入浴中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする