※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M14x21mm カラーナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50122004
品番
EA637GL-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,040
販売価格(税別)
¥
945
バスケットに入れる
適合ねじ
M14
エスコ品番
EA637GL-14
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
28