光
サインプレート 暖房中につき扉をお閉め下さい。
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50122094
品番
BS125-25
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
穴が開いているので掛けて使用できます。
用途
ドア付近のご案内に
トラスコ品番
359-4931
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
23.4
縦(mm)
120
横(mm)
50
表示内容
暖房中につき扉をお閉め下さい。