曜日別特売
HI280-41 サインプレート 作業中禁煙 光 50122225

サインプレート 作業中禁煙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード50122225品番HI280-41
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ビス穴があるのでしっかり留められます

用途注意喚起にトラスコ品番359-6474厚さ(mm)1材質/仕上エンビ質量(g)37縦(mm)280横(mm)90表示内容作業中禁煙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする