曜日別特売
PK310-36 サインプレート 倉庫内 禁煙 光 50122250

サインプレート 倉庫内 禁煙

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50122250品番PK310-36
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

反射シートなので暗い場所でも使用できます。

用途
注意喚起や非常時のご案内に
トラスコ品番359-6495材質ABS樹脂厚さ(mm)1材質/仕上反射シート、ABS樹脂取付粘着テープ質量(g)46.5縦(mm)300横(mm)100表示内容倉庫内 禁煙テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする