曜日別特売
PK310-15 サインプレート 反射プレート PK310 光 50122277

サインプレート 反射プレート PK310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容歩行中禁煙(赤文字)
内容量1箱(5枚)注文コード50122277品番PK310-15
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番225-6995厚さ(mm)1材質/仕上反射シート、ABS樹脂取付粘着シール質量(g)46.5縦(mm)100横(mm)300表示内容歩行中禁煙(赤文字)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする