曜日別特売
UP260-7A サインプレート UP260 光 50122295

サインプレート UP260

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50122295品番UP260-7A
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

マジックで管理者名等記入できます。

用途火元取締責任者の標示に。トラスコ品番216-2195幅(mm)60厚さ(mm)2寸法(mm)上辺:60、底辺:60全長(mm)200材質/仕上アクリル白地 文字赤取付粘着テープ高さ(mm)200質量(g)32縦(mm)200横(mm)60取付け方法テープ付表示内容火元取締責任者(横)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする