曜日別特売
UP260-34 サインプレート 営業は十二時までです。 光 50122347

サインプレート 営業は十二時までです。

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50122347品番UP260-34
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お店のご案内にトラスコ品番359-6483材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)32縦(mm)200横(mm)60表示内容営業は十二時までです。テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする