光
サインプレート 就寝前、外出前にはガスの元栓は必ず~
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50122374
品番
UP260-19
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
注意喚起に
トラスコ品番
359-9649
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
32
縦(mm)
200
横(mm)
60
表示内容
就寝前、外出前にはガスの元栓は必ず閉めましょう
テープ
粘着テープ付き